中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)40
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)80
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード