1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り) 質量(kg)13 消費電力(W)1050 引張速度(mm/min)9500000(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225 モーター電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷