2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)205(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×30 電源単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所屋内/屋外 音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯) 点灯時間15秒間(固定) 仕様防水、防沫、防塵形(IP44) 付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm) 材質(本体)ABS 質量(g)150(電池含む) 外形寸法(mm)Φ87×45 光源0.06WレッドLED×4個 点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面 センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
3,598 税込3,958
当日出荷