5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマキリール
早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480 仕様ドラムのみ 質量(kg)2.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など 適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585 適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

CMR-700 ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)800×520×1100 適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg 関連資料(2.06MB) 最大荷重(kN)0.39 取扱説明書(4.83MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷