28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBL-075 コブラヘッドスチール(床下用) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業 質量(g)370(コブラヘッド含む) 収納ケースΦ175mm×厚さ12mm 適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル ロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m 破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に 長さ(m)8 テープ幅(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質(竿)カーボン・FRP 材質(金具)SS400 関連資料(0.95MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)シルバーフィッシャー
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に 先端ライトなし、竿:M5ネジ 金具フック:DBF-F
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(kg)4.45 長さ(m)伸長時:25 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm)収納時:101 本体寸法(mm)83×1010×83 最大径(Φmm)竿:74、製品:83 竿数29 関連資料(2.95MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(25m)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(kg)2.64 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 本体寸法(mm)64×1000×64 最大径(Φmm)竿:55、製品:64 収納長(m)1 竿数23 関連資料(0.72MB) 取扱説明書(0.15MB) 伸長(m)20
1本(20m)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式 材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール 質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1 長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず) 本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82 本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35 対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降 使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42 竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本 関連資料(0.26MB) 通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n 防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可 取扱説明書(3.79MB) 伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず) カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

DXF-6000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400 質量(kg)0.82 長さ(m)収納時:0.435 最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53 伸長時寸法(m)6 竿数19
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加! 仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます 材質竿:FRP、金具:SS400 質量(g)390 長さ(m)2(収納時0.2) 本体寸法(mm)46×200×46 最大径(Φmm)竿40/製品46 竿数15 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(0.15MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル10mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)10 本体寸法(mm)45×650×45 本体質量(kg)1.8 収納時寸法(cm)65 最大径(Φmm)竿40/製品45 竿数18 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.85MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル4mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)4 本体寸法(mm)37×400×37 本体質量(g)480 収納時寸法(cm)40 最大径(Φmm)竿32/製品37 竿数12 先端部ライトなし 金具フック金具(ミニ)DBF-FM/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.85MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(4m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル5mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)5 本体寸法(mm)45.5×400×45.5 本体質量(g)710 収納時寸法(cm)40 最大径(Φmm)竿39/製品46 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.81MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル8mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)8 本体寸法(mm)55×550×55 本体質量(kg)1.5 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿48/製品55 竿数18 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.81MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(8m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)7 本体寸法(mm)46×550×46 本体質量(kg)1.1 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿41/製品46 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.85MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(7m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)6 本体寸法(mm)42×550×42 本体質量(g)860 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿37/製品42 竿数13 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.85MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15 寸法(mm)75×700×75 質量(kg)2.3 収納時寸法(cm)70 最大径(Φmm)竿:65 寸法(Φmm)75 竿数26 金具フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(15m)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5 寸法(mm)48×48×440 収納時寸法(cm)44 最大径(Φmm)竿:40 寸法(Φmm)48 竿数16 先端金具・フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 タイプ1個口
1本(5m)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)7 本体寸法(mm)50×550×50 本体質量(kg)1.105 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿44/製品50 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(7m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
材質外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm)収納時:110 関連資料(1.1MB) 取扱説明書(0.17MB) 伸長(m)15
1本(15m)ほか
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)10 寸法(mm)54×700×54 質量(kg)1.15 収納時寸法(cm)70 最大径(Φmm)竿:45 寸法(Φmm)54 竿数18 金具フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(10m)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10 本体寸法(mm)60×650×60 本体質量(kg)1.975 収納時寸法(cm)65 最大径(Φmm)竿54/製品60 竿数18 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6 本体寸法(mm)42.3×550×42.3 本体質量(g)765 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿39/製品42 竿数13 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.09MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5 本体寸法(mm)43.5×400×43.5 本体質量(g)650 収納時寸法(cm)40 最大径(Φmm)竿40/製品44 竿数15 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)8 本体寸法(mm)54×550×54 本体質量(kg)1.4 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿50/製品54 竿数17 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(8m)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:71 質量(kg)2.95 長さ(m)伸長時:15 長さ(cm)収納時:65.5 本体寸法(mm)79×655×79 最大径(Φmm)79 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 幅(mm)S:57 質量(kg)1.65 長さ(m)伸長時:10 長さ(cm)収納時:55 本体寸法(mm)63×550×63 最大径(Φmm)63 関連資料(1.66MB) 取扱説明書(0.22MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ 仕様竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(g)935 本体寸法(mm)52×52×520 最大径(Φmm)52、竿:44 金具フック金具 DBF-F 収納長(m)0.52 竿数18 伸長(m)7
1個(7m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ 仕様竿先端:M5ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(g)345 本体寸法(mm)29×29×62.5 最大径(Φmm)29、竿:25 金具フック金具 DBF-F 収納長(m)6.25 竿数15 伸長(m)8
1個(8m)
26,980 税込29,678
4日以内出荷