18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントパイプクリーナー
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個 長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 安全荷重(kg)(引張荷重)100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)3.5×3.5×1000 質量(g)21 材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.42MB)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に ロッド数1本 関連資料(1.2MB) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1000 質量(g)39 材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ねじ径M5(段付) 関連資料(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1800 質量(g)58 材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ねじ径M5(段付) 関連資料(0.2MB)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1800 質量(g)38 材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.42MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1000 質量(g)24 材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.42MB)
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)3.5×3.5×1800 質量(g)29 材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.42MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1800 質量(g)34 材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.42MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:PET、金具:スチール ロッド数1本 関連資料(1.14MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1000 質量(g)26 材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼) 関連資料(0.42MB)
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に 材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ロッド数1本 関連資料(1.25MB) 破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.(1本)
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリム(1本)
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
長さ(m)1(ネジ部除く) 最大径(Φmm)4
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(1本)
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
最大径(Φmm)7.5
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントカンサーチ
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コアドリルセット
エアコン取付穴のベストセラーサイズのΦ65セット。ワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット
セット内容ワンタッチスペシャルコアボディ(OSB-65N)、ワンタッチダイヤモンドコアボディ(ODB-65N)、ワンタッチセンタードリル(OP-2)、センターピン(OP-4N)、SDSシャンク(OP-5)、クランプシャンク(OP-10N)、延長ロッド 各1本
1セット(2本)
57,980 税込63,778
4日以内出荷