8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)タイトアンカー
全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)10 外径(Φmm)9.5 穿孔長(mm)40 埋め込み深さ(mm)35 ねじの呼びW3/8
1パック(13本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー
全長(mm)40 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)13 ドリル径(Φmm)12.5 外径(Φmm)12 寸法(Φ×mm)3/8×40 最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
1パック(30個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで 適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1袋(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タイトアンカー
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
1個(12本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タイトアンカー(ステンレスタイプ)
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
材質ステンレス製
1個(6本)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)104×31×260 本体質量(g)440 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)80×31×260 本体質量(g)490 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mm ボルト(mm)9(W3/8) 材質スチール、TPE(グリップ) 材質(頭)スチール 材質(グリップ)TPE 主な用途打ち込み・電線のシゴキ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)