4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mm ボルト(mm)9(W3/8) 材質スチール、TPE(グリップ) 材質(頭)スチール 材質(グリップ)TPE 主な用途打ち込み・電線のシゴキ
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)104×31×260 本体質量(g)440 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)80×31×260 本体質量(g)490 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適ズンギリボルトへのナットの締付ができる。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。打ち込み電線のシゴキ等作業性がUP。ダクトチャンネルを壁面天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
寸法(mm)ナット:17 ボルト(mm)9(W3/8)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)