カテゴリー6AネットワークケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
周波数帯域500MHzまで対応加工性が大幅に改善細径化・リーレックス梱包採用パーマネントリンク配線長80mの性能実現カテゴリー6A対応
用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12色ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ関連資料(0.6MB)
通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しに適用
材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K関連資料(1.77MB)
通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
通線用より戻し シャックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
通線用より戻し シャックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
材質スチール質量(g)60本体寸法(mm)34×54×23適合品番DK-20K関連資料(1.77MB)
LANケーブル撚り線戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる電動ドライバーに装着して使用充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20関連資料(1.14MB)六角シャンク径(Φmm)6.35
マルチジョイント呼線ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチールロッド数1本関連資料(1.14MB)
マルチジョイント呼線(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,998~税込¥8,798~
1セット(1m×3本)ほか
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレスロッド数3本関連資料(1.54MB)取扱説明書(0.86MB)
通線用より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
Φ14mmロープが使える大きいシャックルシャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に材質S45C他関連資料(0.67MB)
スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~
1個(15m)ほか
3日以内出荷
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412関連資料(0.77MB)破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!約10m毎の色分けで入線距離の目安になる3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線高い柔軟性と大きな引張強度を両立Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!挿入長さが継ぎ目で分かる
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]