4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン チャンネルモール
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール 適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用 長さ(m)1.8
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン クリップ
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ 適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
1セット(20個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ネジピタ
強力磁石でビスを確実に固定 ほとんどのビットに使用可能 建築用コーススレッドビスに最適 超軽量タイプの為、回転作業に負担がかからない 斜め打ちもOK アルミ合金製 全長65mm以上のビットであれば全て使用可能
対辺(mm)6.35(軸) 本体質量(g)8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷