六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。
シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。
セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入
材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
寸法(mm)118×50×190
質量(g)530
シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35
適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
セット内容2、2.5、3、3.5、4mm
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル
2枚刃採用で切削抵抗を軽減。軽量化で軸部への負担を軽減。特殊焼き入れで軸部を強化。先ネジ。・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減。ケガキ刃。・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減。スクイ刃。・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減。・軽量化により軸部への負担を軽減。溝形状。・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減。六角シャンク。・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上)
材質特殊合金鋼
幅(mm)六角シャンク S:6.35
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに
仕様ストレートシャンクタイプ
有効長(mm)150
サイズ(mm)Φ110、Φ160
適正回転数(min-1)700~1100
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
関連キーワード