「段差 台車」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード