カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
    • 仮設装飾用ライト(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • ELPA(6)
  • SK11(7)
  • 日動工業(5)
  • 三菱電機(8)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • RS PRO(57)
  • 岩崎電気(24)
  • 東芝ライテック(24)
  • コクヨ(21)
  • ENDO(遠藤照明)(20)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(8)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • サンワダイレクト(6)
  • 日機(5)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「照明器具 作業用」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1巻(9.7m)
翌々日出荷
床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ最大接続長97mで長距離を照らせるテープ型作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大10本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×8質量(kg)1.54(リール含む)消費電力(W)20全光束(Lm)740電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED片面連結数10本入力電流(A)0.41LED使用数(個)399関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)120
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1巻(9.7m)
翌々日出荷
柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大5本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×9質量(kg)1.56(リール含む)消費電力(W)40全光束(Lm)1255電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED両面連結数5本入力電流(A)0.76LED使用数(個)798関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)240
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個(4m)
3日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用高天井の照明器具の向きを操作舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)217×53×4130本体質量(kg)1.7最大径(Φmm)53関連資料(1.2MB)取扱説明書(1.13MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個(6m)
3日以内出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用高天井の照明器具の向きを操作舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数7段本体寸法(mm)225×69×6060本体質量(kg)2.9最大径(Φmm)69関連資料(1.2MB)取扱説明書(1MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
サポートポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)サポートポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290材質SS400相当最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850耐荷重N(kgf)約98(10)
キャッチヘッド(セラメタ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッド(セラメタ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
照明一発ガイド DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明一発ガイドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら