新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ねじ径M4
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
材質ステンレス
適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)4×25
直径(Φmm)12
全長(mm)30
最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
薄壁にも使用OK!!
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
付属品ナベ小ネジ
セット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
下穴径(Φmm)12
ボルトM4×40mm
A×B×C(mm)本体:7×8×39
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
入数(個)10
最大引抜強度N(kgf)245(25kgf)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155
質量(g)385
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)下穴:22
セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個
ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
材質石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)6~12.5
最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー
材質スチール
ドリル径(Φmm)14(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)9×11×55
取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)441(45)
ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
材質石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)6~12.5
最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(680本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47
取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)343(35)
ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径M4
ドリル径(Φmm)9
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304
質量(g)10
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)20(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60
取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)588(60)
ワッシャー外径(mm)Φ26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)40
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)80
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ワッシャー
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
タイプ六角ボルト(ボルトなし)
径(Φmm)ワッシャー:26
ドリル径(Φmm)20
適合材中空壁面
ボルト(mm)75以上
引張強度(N)588
ねじの呼びM8
取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)7
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
石膏ボードにピタッと固定
仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる
石膏ボード専用
垂直・水平
寸法(mm)95×51×13
質量(g)75
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)255
ピッチ(mm)2.54
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)130
板厚(mm)0.9
刃厚(mm)0.9
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。
薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
全長(mm)28
直径(Φmm)13.3
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
極短!24mmショートタイプ!。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(330本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)120
全長(mm)300(収納時)
幅(mm)80(収納時)
質量(g)70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
仕様亜鉛合金製、天面白塗装
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(293本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
仕様亜鉛合金製、天面白塗装
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(280セット)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9.0(下穴)
適合板厚(mm)17~23
最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
1個(245本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(900本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。
ベルトに装着できる透明プラケース付。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
適合板厚(mm)17~23
最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
1パック(670本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
壁面の下地探しが簡単!
石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに!
壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
フッ素コーティング針。
針の曲がりを防止する先端安定板。
金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。
不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm
付属品替針2本
全長(mm)160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)259
ピッチ(mm)9.5
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)53
質量(g)132
板厚(mm)1.3
刃厚(mm)1.3
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
適合板厚(mm)9~11
ねじサイズΦ3.5~6mm
最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LEDダウンライトの穴あけに最適!Φ75、Φ100、Φ125のセット。
ダストカバーで切りクズをほぼシャットアウト。
石膏ボード系はもちろん、メタル系、サイディング系、木質系の天井材など広範囲の切削材に使用可能。
切削クズの除去および替えボディへの交換がワンアクション。
用途石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
セット内容コアボディ DDB-75(Φ75),DDB-100(Φ100),DDB-125(Φ125) ・クランプシャンク OP-10N・SDSシャンク OP-5・センタードリル FP-2・ダストカバー DDC-7517
全長(mm)260
有効長(mm)60
使用電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
チャックサイズ10
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ