31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材中空壁面 セット内容パットアンカー・ワッシャー タイプナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー 材質本体・ワッシャー:SUS304 質量(g)7 ドリル径(Φmm)(下穴):12 本体寸法(mm)7×7.5×39 ボルト(mm)M4×40以上(推奨) 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf)245(25) ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで 適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1袋(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ねじ径M4 ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 材質ステンレス 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(17本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 付属品ナベ小ネジ セット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 下穴径(Φmm)12 ボルトM4×40mm A×B×C(mm)本体:7×8×39 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 入数(個)10 最大引抜強度N(kgf)245(25kgf)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1箱(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー 材質スチール ドリル径(Φmm)14(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)9×11×55 取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)441(45) ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個) 材質スチール ドリル径(Φmm)12(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47 取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)343(35) ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)22(下穴) セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個) ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上) 取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
3,198 税込3,518
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304 質量(g)10 ドリル径(Φmm)(下穴):12 本体寸法(mm)7×7.5×39 ボルト(mm)M4×40 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf)245(25) ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー 材質本体・ワッシャー:SUS304 質量(g)40 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨) 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 材質石膏ボード12.5mm厚 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)6~12.5 最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(240本)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(250本)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(700本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容パットアンカー・ワッシャー 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) タイプ六角ボルト(ボルトなし) 径(Φmm)ワッシャー:26 ドリル径(Φmm)20 適合材中空壁面 ボルト(mm)75以上 引張強度(N)588 ねじの呼びM8 取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 材質石膏ボード12.5mm厚 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)6~12.5 最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(680本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー 材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304 質量(g)80 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガー
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 全長(mm)28 直径(Φmm)13.3 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー
極短!24mmショートタイプ!。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 全長(mm)24 直径(Φmm)13 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(330本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー・亜鉛
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 仕様亜鉛合金製、天面白塗装 全長(mm)24 直径(Φmm)13 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(293本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 仕様亜鉛合金製、天面白塗装 全長(mm)24 直径(Φmm)13 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(280セット)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8
1パック(48本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 全長(mm)24 直径(Φmm)13 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(900本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカー
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8 適合板厚(mm)9~11 ねじサイズΦ3.5~6mm 最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 打込みアンカー
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで 全長(mm)30 直径(Φmm)12 適合ねじ径(Φmm)4×25 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1式(370セット)
8,998 税込9,898
当日出荷

ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板 セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
1個(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントワカール
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1 寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず) 使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下) ねじ径連結金具/M5 使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池) 探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm 電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷