28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)340 仕様裸端子・PBスリーブ用 質量(g)680 使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)172 質量(g)260 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)圧着工具
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)330 質量(g)670 使用範囲5.5、8、14、22mm2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)圧着工具
ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)336 質量(g)666 使用範囲5.5、8、14、22mm2 JIS規格JISC9711
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)圧着工具
交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。
用途裸端子、PBスリーブ用 全長(mm)244 質量(g)400 適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)218 質量(g)365 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
16,880 税込18,568
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 全長(mm)172 材質(本体)スチール 質量(g)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)192 質量(g)340 使用範囲- 使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
全長(mm)218 質量(g)345
1丁
15,880 税込17,468
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
3サイズOK!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)195 質量(g)350 使用範囲1.25、2、3.5mm2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218 質量(g)325
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)フェルール圧着工具
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC 質量(g)304 本体サイズ(mm)25×182×68 関連資料(2.89MB)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
材質クロムバナジウム鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

M6A-1P-876SCT カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア) 材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ 寸法(mm)12×36×14 質量(g)2.2 適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23 関連資料(0.98MB)
1袋(25個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー5e
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー6
1袋(100個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)2.3 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー6
1袋(100個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)2.3 タイプ貫通/1ピース 本体寸法(mm)12×23×11 プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ) 適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz 関連資料(0.6MB)
1袋(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B トラスコ品番366-5275 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 適合ケーブル3C-2V、 3C-FV インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~4G
1個
999 税込1,099
当日出荷

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-B トラスコ品番366-5283 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FV インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~4G
1個
999 税込1,099
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)