4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具 寸法(mm)78 質量(g)19
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ロックフィッシャー
フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー 外竿は滑り止めソフトパッド巻き
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール 質量(kg)0.43 最大径(Φmm)32 伸長時寸法(m)1.8 竿数4 収納寸法・長さ(mm)520
1個(1.8m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式 材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール 質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1 長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず) 本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82 本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35 対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降 使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42 竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本 関連資料(0.26MB) 通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n 防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可 取扱説明書(3.79MB) 伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず) カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ロックフィッシャー
フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール 質量(kg)1 最大径(Φmm)竿:42 伸長時寸法(m)4 竿数8 収納時寸法(cm)57
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷