「紐 巻き取り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50
種類巻取式
ベルト色黒
ランヤード(長さ)(mm)約1650
材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)
ロック機構ロック式
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具の規格:新規格品
巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ
ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具
材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)
幅(mm)17、50(胴ベルト)
質量(g)1750
フック口開き(mm)50
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ダブルランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード
材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)
質量(g)約1280
フック口開き(mm)50
ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)
フックNo.56A(軽量タイプ)
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
タイプフルハーネス用
本体寸法(mm)690×220×45
本体質量(kg)1.28
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.41MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
質量(g)700
タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用
本体寸法(mm)680×110×45
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.36MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード
ストラップ幅(mm)17
関連資料(1.27MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)1130
幅(mm)27
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色ブラック/レッド
フックNo.56(軽量タイプ)
コネクタDJMR環(回転機能付)
関連資料(0.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード