2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

SEC-970 ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
欠品中