12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50 種類巻取式 ベルト色 ランヤード(長さ)(mm)約1650 材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付) ロック機構ロック式 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具 材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト) 幅(mm)17、50(胴ベルト) 質量(g)1750 フック口開き(mm)50 フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

墜落制止用器具ランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック機能付・小型巻取器使用 アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード ストラップ幅(mm)17 関連資料(1.27MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ 質量(g)700 タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用 本体寸法(mm)680×110×45 ストラップ幅(mm)18.5 フックNo.56A(回転環付軽量タイプ) ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660) 口開き(mm)50 関連資料(0.36MB) ロック機構ロック式 取扱説明書(1.5MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 タイプ兼用 材質(ランヤード)ナイロン ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード。墜落制止用器具の規格新規格品。シングルランヤード
関連資料(1.95MB) 取扱説明書(1.67MB) 最大使用質量(kg)130
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約880 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100) コネクタDJMR環(回転機能付) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ タイプフルハーネス用 本体寸法(mm)690×220×45 本体質量(kg)1.28 ストラップ幅(mm)18.5 フックNo.56A(回転環付軽量タイプ) ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660) 口開き(mm)50 関連資料(0.41MB) ロック機構ロック式 取扱説明書(1.5MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100) タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)1130 幅(mm)27 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ストラップ色ブラック/レッド フックNo.56(軽量タイプ) コネクタDJMR環(回転機能付) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600 材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g)約750 タイプ胴ベルト型用 機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロープ仕様巻取式 商品タイプシングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷