胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード墜落制止用器具の規格新規格品シングルランヤード
関連資料(1.95MB)取扱説明書(1.67MB)最大使用質量(kg)130
フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持ミニカラビナ付ダブルランヤード墜落制止用器具の規格ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミタイプフルハーネス用本体寸法(mm)690×220×45本体質量(kg)1.28ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50関連資料(0.41MB)ロック機構ロック式取扱説明書(1.5MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑えるロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルムミニカラビナ付墜落制止用器具の規格ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50関連資料(0.36MB)ロック機構ロック式取扱説明書(1.5MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
墜落制止用器具の規格:新規格品
巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ
ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)幅(mm)17、50(胴ベルト)質量(g)1750フック口開き(mm)50フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)関連資料(1.14MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードストラップ幅(mm)17関連資料(1.27MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)1130幅(mm)27材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドフックNo.56(軽量タイプ)コネクタDJMR環(回転機能付)関連資料(0.33MB)
フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ダブルランヤード
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷から5日以内出荷
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700タイプ兼用材質(ランヤード)ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約880タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
胴ベルト用巻取式ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式ランヤード(1100~1600mm)1ロックフックショックアブソーバフックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤードランヤード(長さ)(mm)1100~1600材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチールタイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型墜落制止用器具 DB-MDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50種類巻取式ベルト色黒ランヤード(長さ)(mm)約1650材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け