脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)。バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい。脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付。耐荷重2kg。脚立に乗ったままゴミ捨て楽々
材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM
質量(g)120
耐荷重(kg)2
本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(0.29MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
脚立天面の空きスペースを有効活用!工具のちょい差しに最適。天面に、伸縮面ファスナーで取付け。取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、角カン:POM、ベルト・伸縮面ファスナー:ポリエステル
質量(g)170
本体寸法(mm)260×160×110
関連資料(2.44MB)
取扱説明書(0.42MB)
収納の目安2kgまで
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない
脚立用の便利袋にフタがつきました
支柱に、伸縮マジックテープで取付け
フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます
フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル
質量(g)150
本体寸法(mm)270×270×130
関連資料(1.75MB)
収納の目安2kgまで
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848
質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85
段数3段
全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)45~70
適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)120×120×4170
本体質量(kg)1.3
最大径(Φmm)53
最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140
関連資料(1.41MB)
適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード