バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段DENSAN(デンサン/ジェフコム)8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDF色ブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240
キャタツダストバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付耐荷重2kg脚立に乗ったままゴミ捨て楽々
材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM質量(g)120耐荷重(kg)2本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)関連資料(2.12MB)取扱説明書(0.29MB)
キャタツちょい差しホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
脚立天面の空きスペースを有効活用!工具のちょい差しに最適天面に、伸縮面ファスナーで取付け取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、角カン:POM、ベルト・伸縮面ファスナー:ポリエステル質量(g)170本体寸法(mm)260×160×110関連資料(2.44MB)取扱説明書(0.42MB)収納の目安2kgまで
火災感知器チェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)120×120×4170本体質量(kg)1.3最大径(Φmm)53最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140関連資料(1.41MB)適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
キャタツアンダーバッグ(フタ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
作業中のチョイ置きに便利な、脚立用便利袋
フタ付で中のものがこぼれ落ちない
脚立用の便利袋にフタがつきました
支柱に、伸縮マジックテープで取付け
フタはファスナーで開閉可能、大きく開いて使えます
フタ天面にもファスナー付、フタをしたままの出し入れもOK
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス600D×300D、角カン:PE、ファスナー:亜鉛、伸縮ベルト・面ファスナー:ポリエステル質量(g)150本体寸法(mm)270×270×130関連資料(1.75MB)収納の目安2kgまで
バンキャビネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ普通車用左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ寸法(mm)1400×950×265質量(kg)38材質SPCC(本体)・MDF(天板)
キャタツソックス(ワイドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス床面を汚さない、キズつけない汚れても洗濯すれば何度でも使える1セット4個入大きくなった脚立の脚に対応
本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
キャタツサイドガードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル寸法(mm)85×75×310(脚立装着時)質量(g)70
キャタツアンダーバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場!
長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮!
二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル最大使用荷重(kg)2質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
キャタツトップカバーDXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。
転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。
周囲への傷つけを防止。
取り付けたまま脚立の開閉が可能。
ヒンジ部のとがった角など脚立の天面全体をカバー。
イエロータイプ。
材質ポリエステルキャンバス、発泡ポリエチレン質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:320×185×40、側面パッド:200×75×130
キャタツキャリーパッド(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
縦でも横でもかつげる 脚立運搬用肩あて。
長距離移動も快適。
取り付けたままで脚立が使える。
マジックテープで取り付け簡単。
ブラックタイプ。
材質ポリエステルキャンバス発泡ポリエチレン長さ(mm)(装着可能脚立踏ざん)300~370色ブラックサイズ(mm)700×60×30
キャタツキャリーパッド(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
縦でも横でもかつげる 脚立運搬用肩あて。
長距離移動も快適。
取り付けたままで脚立が使える。
マジックテープで取り付け簡単。
イエロータイプ。
材質ポリエステルキャンバス発泡ポリエチレン長さ(mm)(装着可能脚立踏ざん)300~370色イエローサイズ(mm)700×60×30
キャタツソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。
床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。
汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
ハンディランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)4日以内出荷
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK一人で楽に、素早くランプ交換踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができるアルミポールで超軽量LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
キャタツアンダーバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷
脚立に取付ける便利袋。
作業中のチョイ置きに力を発揮!
工具や部材を手近に置ける。
取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130収納の目安2kgまで
キャタツトップカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止!
ヒンジ部のとがった角をしっかりカバー
取り付けたまま脚立の開閉が可能
質量(g)90(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80
アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
バンキャビネット(3列引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
キャタツソックス(巾着スリップレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス床面を汚さない!キズつけない!すべらない!底面に滑り止め付(PVC製)ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け汚れても洗濯すれば何度でも使えるポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
ランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)当日出荷
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
キャタツソックス(巾着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
タイプ巾着材質ポリエステルキャンバス使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140質量(g)31(1個)
ハシゴバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)予約販売
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える
数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応
脚立に/正面・側面ともに取り付けOK
ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単
腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利
手提げバックとしても使えます
ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス質量(kg)0.6外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
ポケベルト(3ポケット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
よく使う ネジ・釘等パーツの収納・携帯に
大容量でたっぷり入る(3ポケット)
樹脂板入りで型くずれしにくく、しっかりしている
片手でスムーズにファスナーを開閉できる
ミニバックル付で、脚立やはしごに簡単に取付できる
質量(g)340寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)470×90×100