3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット(ロングタイプ)
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。 材質本体:鉄、ケース:プラスチック 有効長(mm)200 適合電動機軽量ハンマードリル 関連資料(0.24MB)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)