5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利
全長(mm)210 質量(g)40
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグ(細径用)
細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応
用途より線用。 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
1袋(25個)
4,998 税込5,498
当日出荷

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ 曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
1本(100m)ほか
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
1セット(100m)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)セキュリティモジュラープラグ
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用
規格カテゴリー6対応 セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1 タイプ8P8Cプラグ 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8 プラグタイプ8P8C
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷