50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf) ロッド径(Φmm)4
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ワイヤーロック
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具 適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント) 材質スチール(快削鋼) 質量(g)8g 本体寸法(mm)8×36×102 関連資料(1.14MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ワイヤーターンテーブル
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
トラスコ品番421-3262 質量(kg)7.4 直径(Φmm)800 高さ(mm)440
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150 セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1 本体寸法(mm)800×800×318 本体質量(kg)7.4 穴径(Φmm)50~75(適合ドラム) 耐荷重(kN)2.5(ドラマワール) 材質スチール・MDF
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付 セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800 質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318 耐荷重(kN)2.5 関連資料(0.82MB) 適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150 パイプ外径(Φmm)42
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)クイックワン
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スピーダーワン(J2)
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド 材質PET
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)リーダーケース
用途プラスチック呼線等の収納に 材質PVC 色(本体) 関連資料(2.85MB) (2.22MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スピーダーワン(J3)
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スピーダーワン(J3)
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別トリプルロッド 材質PET タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット 材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC 本体寸法(mm)414×44×412 関連資料(0.77MB) 破断荷重(kN[kgf])1.1[110] ロッド3本撚り線タイプ
1個(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い!強い!よく通る! 横ブレしにくい しなやかで腰が強い 小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現 スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
付属品収納ケース 破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100 ロッド線断面(mm)2.6×3.7
1巻
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5 長さ(m)30 金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) 寸法(mm)6×6 ロッド単線ツイストタイプ 破断荷重(kN)0.8(90kgf) 材質ロッド:PET、金具:SS材
1個(30m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)スピーダーワン(J3)
入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m) 全長(m)50 質量(kg)1.57 ねじサイズM5 有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30 破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ポイントカンサーチ
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5 長さ(m)50 金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) 寸法(mm)6×6 質量(kg)1.28 ロッド単線ツイストタイプ 破断荷重(kN)0.8(90kgf) 材質ロッド:PET、金具:SS材
1個(50m)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ポイントカンサーチ
KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
ロッド長さ(m)(送信アンテナ用)30
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する 材質POM/スチール 質量(g)4.5 本体寸法(mm)9.9×9.9×25 関連資料(0.33MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5 チェーン引張荷重(kg)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り) 質量(kg)13 消費電力(W)1050 引張速度(mm/min)9500000(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225 モーター電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

[7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
質量(g)75 ベルト幅(mm)装着可能最大:50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5 セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具 オレンジ 復元可能曲げ半径(cm)20
1個(3本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
関連資料(0.45MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 ロッド長さ(m)1 セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個 オレンジ ロッド径(Φmm)4 被覆なし
1本
6,698 税込7,368
当日出荷