用途プラスチック呼線等の収納に
材質PVC
色(本体)黒
関連資料(2.85MB) (2.22MB)
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2
形状(ワイヤー)丸型
材質(本体)樹脂
寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10
破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット
材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC
本体寸法(mm)414×44×412
関連資料(0.77MB)
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
ロッド3本撚り線タイプ
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別ダブルロッド
材質PET
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別トリプルロッド
材質PET
タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm
破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)
付属品収納ケース
破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5
仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)
付属品収納ケース(ガイドリング付き)
破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
軽い!強い!よく通る!
横ブレしにくい
しなやかで腰が強い
小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
付属品収納ケース
破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
許容曲げ半径(mm)100
ロッド線断面(mm)2.6×3.7
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。
管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。
送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載)
送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5
セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具
色オレンジ
復元可能曲げ半径(cm)20
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード