24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケース
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケース
用途プラスチック呼線等の収納に 材質PVC 色(本体) 関連資料(2.85MB) (2.22MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(ケース付セット)
スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット 材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC 本体寸法(mm)414×44×412 関連資料(0.77MB) 破断荷重(kN[kgf])1.1[110] ロッド3本撚り線タイプ
1個(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセット
シングルグリップの布ケース付 5 本セット 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付
セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1 材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール 長さ(mm)1015 幅(mm)650 質量(kg/セット)1.8
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド 材質PET
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9 寸法(Φ×mm)265×奥行1450 耐荷重N(kgf)147.2(15)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ用ケース
DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを。 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケース。くるっと巻いてマジックテープで止める。 持ち運びに便利
用途シングルグリップの収納ケース 材質帆布 本体寸法(mm)650×1015×50 本体質量(g)780 関連資料(0.46MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。
材質ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
RoHS
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別トリプルロッド 材質PET タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセット
シングルグリップの布ケース付3本セット スタンダードタイプ 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付 くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利
セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1 材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール 関連資料(0.38MB)
1セット(3本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5 仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOP-4530MJ-HS ハンディスチール(テーパーワン) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディスチール(テーパーワン)
30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す 材質呼線:PET、ケース:プラスチック 質量(kg)1.36 本体寸法(mm)310×50×380 関連資料(3.35MB) 取扱説明書(1.21MB) 破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
1台(30m)
18,980 税込20,878
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセット
シングルグリップの布ケース付 3本セット。 くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。 小物入れ用ポケット付。 帆布製収納ケース付。
セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1 材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール タイプスタンダード
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

CBL-075 コブラヘッドスチール(床下用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業 質量(g)370(コブラヘッド含む) 収納ケースΦ175mm×厚さ12mm 適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブル ロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m 破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セット
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
6,598 税込7,258
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントカンサーチ
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

軽い!強い!よく通る! 横ブレしにくい しなやかで腰が強い 小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現 スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
付属品収納ケース 破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100 ロッド線断面(mm)2.6×3.7
1巻
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
有効長(m)12 幅(mm)(ロッド)10 厚さ(mm)(ロッド)1 寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50) 質量(kg)1.7(コブラヘッド含む) 破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1セット(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)