【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5
長さ(m)50
金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
寸法(mm)6×6
質量(kg)1.28
ロッド単線ツイストタイプ
破断荷重(kN)0.8(90kgf)
材質ロッド:PET、金具:SS材
1個(50m)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別ダブルロッド
材質PET
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別トリプルロッド
材質PET
タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm
破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5
仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)
付属品収納ケース(ガイドリング付き)
破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5
長さ(m)30
金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
寸法(mm)6×6
ロッド単線ツイストタイプ
破断荷重(kN)0.8(90kgf)
材質ロッド:PET、金具:SS材
1個(30m)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK)
ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト
電配管16~75(内径16~73mm)に対応
リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー
リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー
付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1
質量(kg)(ブロワー本体)1.7
1セット
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-20~+40
内径(Φmm)5
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
引張強度(kN[kgf])5.3[550]
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]
リール内径(Φmm)680
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。
CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。
[用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。
コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など
材質スチール
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440
最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ。本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用。持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド。バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。
取付物の上からでも施工が可能。
本体径とネジの呼びが同径。
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
ロッド径(Φmm)4
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。
取付物の上からでも施工が可能。
本体径とネジの呼びが同径。
材質ステンレス製
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。
3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。
(奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚
適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要
材質SPCC
段数引き出し2段+棚1段タイプ
左右区別左右兼用
関連資料(1.21MB)
取扱説明書(0.28MB)
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2
形状(ワイヤー)丸型
材質(本体)樹脂
寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10
破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓
付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本
本体寸法(mm)750×1300×265
本体質量(kg)41
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175
天板厚さ(mm)15
耐荷重(kN)引出し:0.39
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(0.4MB)
仕切板間隔(mm)98
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい。太径鋼線使用の強力タイプ。ネジサイズ:M12メス
用途ケーブルラック上のケーブル通線。 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)。
適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS
材質スチール
質量(g)340
本体寸法(mm)60×481×60
関連資料(1.98MB)
取扱説明書(1.69MB)
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)640~1150
セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1
本体寸法(mm)800×800×318
本体質量(kg)7.4
穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)
材質スチール・MDF
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット
通りやすく使いやすい
直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)
質量(kg)フレーム/4.2
線径(Φmm)7
リール内径(Φmm)680
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適
付属品締め付け工具×1個
材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー
質量(g)330
口径(Φmm)最大13
本体寸法(mm)41×115×41
六角軸対辺(mm)6.35
チャック許容範囲(m/m)1.5~13
関連資料(0.72MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)
寸法(mm)54×54×475
材質鉄(クロムメッキ)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800
質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318
耐荷重(kN)2.5
関連資料(0.82MB)
適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
パイプ外径(Φmm)42
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
材質スチール・ナイロン
質量(kg)7.3
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
本体寸法(mm)654×654×248
耐荷重(kN)2.5
関連資料(0.82MB)
適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
取扱説明書(0.98MB)
パイプ外径(Φmm)42
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製
用途太径呼線用リール(コンパクト収納)
材質スチール
質量(g)(フレーム)600
収納寸法(m)太径呼線50まで
収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
関連キーワード
1
2
次へ