パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
パットアンカー(ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)