バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等
全長(mm)120
有効長(mm)34
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。
刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。
6:4コンビネーションバイメタル刃採用。
アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。
木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。
ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。
石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。
全長(mm)156
セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に
全長(mm)330
有効長(mm)150
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に
付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク
全長(mm)330
有効長(mm)150
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。
付属品防じんカバー付、収納ボックス付
材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
有効長(mm)50
推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
関連資料(2.79MB)
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。
適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄
質量(kg)1.11
本体寸法(mm)140×323×140
有効長(mm)50
推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
関連資料(1.09MB)
加工物穴径(mm)Φ100
取扱説明書(1.18MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
まんてんホールソー用替刃(Φ75)
回転用
Φ75mm加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。
材質鉄
質量(g)370
本体寸法(mm)75×110×75
関連資料(1.63MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。
適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄
質量(kg)1.12
本体寸法(mm)140×322×140
有効長(mm)50
推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
関連資料(1.09MB)
加工物穴径(mm)Φ100
取扱説明書(1.18MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
使用頻度の高い、5サイズセット。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
関連キーワード