ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(0.77MB)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
自動車のフロントシートに取付ける小物入れ
フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用!
左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」
ジョイント釣り名人など長尺なモノに
左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」
工具、文房具などを収納・保持
左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」
検電器・スプレー類も収納できる
左右2個セット
材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM
質量(g)(1個当たり)330
本体寸法(mm)370×85×580
内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180
耐荷重(N)19.6
関連資料(2.49MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード