15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250 質量(g)390 切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鉄板用ネジ
H鋼も厚鉄板も下穴不要! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし) 適合板厚(mm)2.3~9.0
1パック(68個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS-19S 金切バサミ(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)金切バサミ(ミニ)
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE 質量(g)200 全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし) 適合板厚(mm)2.3~9.0
1パック(70個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付)
H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! ステンレスタイプ 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
適合板厚(mm)2.3~9.0
1パック(34個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に タイプシンワッシャー(ユニクロ) ねじ全ねじ ねじ頭径(mm)10.5 適合板厚(mm)3.2まで 頭部厚(mm)3 ねじ寸法(Φmm)4×16
1パック(110本)
1,598 税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等 全長(mm)120 有効長(mm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に タイプシンワッシャー(ユニクロ) ねじ全ねじ ねじ頭径(mm)10.5 適合板厚(mm)3.2まで 頭部厚(mm)3 ねじ寸法(Φmm)4×19
1パック(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に タイプシンワッシャー(ユニクロ) ねじ全ねじ ねじ頭径(mm)10.5 適合板厚(mm)3.2まで 頭部厚(mm)3 ねじ寸法(Φmm)4×30
1パック(75本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に タイプシンワッシャー(ユニクロ) ねじ全ねじ ねじ頭径(mm)10.5 適合板厚(mm)3.2まで 頭部厚(mm)3 ねじ寸法(Φmm)4×25
1パック(85本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に タイプシンワッシャー(ユニクロ) ねじ全ねじ ねじ頭径(mm)10.5 適合板厚(mm)2.3まで 頭部厚(mm)3 ねじ寸法(Φmm)4×13
1パック(120本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(マーキング)
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU 有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6 シャンク径(Φmm)6.35 本体寸法(mm)105×35×135 関連資料(0.86MB) 取扱説明書(0.1MB)
1セット(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリルセット(マーキング)
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35 セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース 材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU 質量(g)600 有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6 本体寸法(mm)120×40×160 関連資料(0.59MB) 取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷