バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等
全長(mm)120
有効長(mm)34
よく使用するサイズの充電バイメタルホールソーセット。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応
セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
有効長(mm)(JH-21、JH-27)22(JH-33)34
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応
有効長(mm)22
シャンク径(Φmm)6.35
ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
誤差(mm)(加工)±2.5
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット)
3本セット(スチールケース付)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
質量(g)600
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)120×40×160
表面処理チタンコーティング
関連資料(0.59MB)
取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
使用頻度の高い、5サイズセット。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない
3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)110(加工誤差±2.5)
質量(g)280
段数13
被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm
シャンク径(Φmm)10
穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
全長(mm)(加工誤差±2.5)79
有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
シャンク径(Φmm)6.35
本体寸法(mm)105×35×135
関連資料(0.86MB)
取扱説明書(0.1MB)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
シャンク径(Φmm)6.35
本体寸法(mm)105×35×135
表面処理チタンコーティング
関連資料(0.86MB)
取扱説明書(0.1MB)
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
質量(g)600
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)120×40×160
関連資料(0.59MB)
取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
表面処理ナノメートルチタンコーティング
関連キーワード