5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1 質量(kg)7 タイプ100W型 LEDフルカラーLED 電源(V)AC100 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 保護等級IP65 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。) 仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質アルミダイカスト合金・ガラス 寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1 質量(kg)8.3 質量(g)リモコン:42 タイプ170W型 本体寸法(mm)300×82×575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 電源コード(m)約3(PSE認証済) 保護等級IP65 機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電源(AC V)100 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) LEDフルカラーLED 周波数(MHz)433.92 電波到達距離(m)3 動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55 動作湿度(%)85以下 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値) 光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種) 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(1.87MB) 動作電圧(V)DC3
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス 質量(kg)4.8 単色16種フルカラー(自動変色モード6種) 質量(g)(リモコン)42 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)260×60×445 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104 定格入力電流(A)1.0 使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属) 電源コード約3mPSE認証済 LEDフルカラーLED 穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個) 周波数(MHz)(リモコン)433.92 電波到達距離(m)(リモコン)3 動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大1700(白色最大) 使用環境湿度(%)85以下 関連資料(1.93MB) 取扱説明書(1.51MB) 照射角度(°)約85 動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 取扱説明書(0.36MB) 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 本体寸法(mm)300×83×471 質量(kg)7.1 LEDフルカラーLED 照射範囲集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)1 電源コード(m)約3 電源プラグ2pinプラグ 表示色・階調4096段階 / RGB各色 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金、ガラス 関連資料(0.55MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 本体寸法(mm)260×60×343 本体質量(kg)3.8 LEDフルカラーLED 照射方式集光型 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 電源コード(m)約3(PSE認証済) 電源プラグ2pinプラグ 動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下 保護等級IP65 材質アルミダイカスト合金・ガラス 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 関連資料(1.27MB) 取扱説明書(0.3MB)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷