あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)104×31×260
本体質量(g)440
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)104×30×295
質量(g)420
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
材質スチール、TPE(グリップ)
ボルトW3/8(9.5mm)
ボルトナット寸法17mm
ソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
関連資料(0.43MB)
関連キーワード