12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-930CR ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4Eチェッカー
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上 材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)152×28×20 使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください) 電池寿命(連続時間)約3 動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯 使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600) 関連資料(1.63MB) (5.41MB) 絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーネクスト3Eチェッカー
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V) 材質PC・スチール 寸法(mm)20×127×19 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0℃~40℃ 使用電池LR44×2 動作表示ブザー鳴動、LED点灯 電池寿命連続動作状態 約3時間 絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4Eチェッカー
金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS 寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30 使用温度範囲(℃)0~40 動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯 電池寿命連続動作状態:約3時間 絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間 適合寸法(mm)Φ20以上
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
電源アルカリボタン電池LR44 2個
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

DEL-100 LEDペン型チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDペン型チェッカー
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質樹脂/特殊鋼 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10 ~ 50 本体寸法(mm)21×142×18 使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください) 動作表示赤色/緑色 LED点灯 使用電圧範囲(V)AC70~250 点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯 関連資料(1.03MB) 取扱説明書(0.75MB)
1個
879 税込967
当日出荷

SEC-970S ブレーカー配線チェッカー 活線・死線 両対応フルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz)(送信器)5 感度(探査)感度調整ボリューム 機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号信号電流による磁束検出 絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

SEC-802L スーパーサウンド2Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーサウンド2Eチェッカー
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
材質PC・スチール 質量(g)15 使用温度範囲(℃)0 ~ 40 使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください) 本体サイズ(mm)20×110×20 動作表示ブザー鳴動、LED点灯 使用電圧範囲(V)AC80~600 連続動作時間約3時間 関連資料(1.63MB) 絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間) 取扱説明書(0.27MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

SEC-970 ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯) 寸法(mm)121×16 周波数(Hz)50/60 電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です) 使用電圧(V)AC75~300 絶縁抵抗(MΩ)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306 使用電圧(V)AC250以下 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ
寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

関連カテゴリ