カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 電線保護その他関連用品(1)
    • モール(12)
    • スパイラル・コイル/チューブ(1)
  • 空調・電設資材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(41)
  • デンカエレクトロン(147)
  • マサル工業(13)
  • TRUSCO(72)
  • カメダデンキ(9)
  • 大研化成工業(10)
  • エスコ(294)
  • PANDUIT(パンドウイット)(215)
  • 住友電工(67)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(87)
  • RS PRO(932)
  • フエニックス・コンタクト(641)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(329)
  • Panasonic(パナソニック)(232)
  • 日動工業(221)
  • タカチ電機工業(219)
  • CKD(216)
  • 大栄電線工業(204)
  • 三桂製作所(106)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 保護」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
手の届かない場所を、スマホで確認できる!収納時は57cmでコンパクト屋根裏、床下、狭い場所などの点検に竿をねじって伸縮をロック・解除できる ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない【ロックフィッシャー DWF-4000】・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる・偏芯ロック機構で電線押込みができる・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本関連資料(0.26MB)通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可取扱説明書(3.79MB)伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
通線用より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
Φ14mmロープが使える大きいシャックルシャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に材質S45C他関連資料(0.67MB)
カテゴリー6Aモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6AモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品S(F)TPケーブルに対応360°方位のシールド保護3ピースタイプ単線・より線共用本体は亜鉛ダイキャスト製ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
チャンネルソケットハンマー(安全リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー(安全リング付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mmボルト(mm)9(W3/8)材質スチール、TPE(グリップ)材質(頭)スチール材質(グリップ)TPE主な用途打ち込み・電線のシゴキ
自在ブッシュ DENSAN(デンサン/ジェフコム)自在ブッシュDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(14個)ほか
4日以内出荷
あらゆる穴形状に取付けて、引き電線などの保護に最適。 穴形状に合わせてはめ込むだけの簡単取付。振動や衝撃に強い特殊構造。 袋入。
材質ナイロン6長さ(mm)250
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
モジュラープラグカバー(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
LANケーブルを急な曲げから守るロングタイプ識別しやすい他のケーブルと絡みにくい抜き差し時、電線を引っ張る心配がないメーカーのモジュラープラグの全商品に対応(クリップ付モジュラープラグを除く)
用途狭いところでのケーブルの保護にプラグタイプ8P長さ(mm)90
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED種別曲線部質量(kg)3.8全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター床にケーブルを施設した上から設置できるジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクタージョイント部をはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
マルチトラプロテクター 増設用プロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクター 増設用プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
マルチトラプロテクター交換用プロテクター
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から7日以内出荷
最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
マルチトラプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
片絡プロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)片絡プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1適合方絡プロテクター増設用質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター上面開口タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)段差モールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
フラットソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スベリーダー(スベリ粉)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500g)ほか
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
ライトSグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
ジョイントパイプクリーナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントパイプクリーナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から3日以内出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
フラットPETライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットPETラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
7日以内出荷
軽い!強い!よく通る! 横ブレしにくい しなやかで腰が強い 小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現 スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
付属品収納ケース破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100ロッド線断面(mm)2.6×3.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら