24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ4~Φ15mmの電線に対応。 丸形・VVF・芯線など様々なケーブルのストリップができる。 芯線ストリップゲージ付(取り外し可能) 縦剥き用刃も装備。
適合(丸型)Φ4~Φ15mm、(VVF)2.0×3Cまで 全長(mm)132 質量(g)50
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600 最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)エコエフリッパー
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm 材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂 質量(g)200 切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯 本体寸法(mm)15×210×55 刃部硬度HRC47~49 適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0 関連資料(1.94MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535 材質(枠)鉄(リール)樹脂
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VR-480BF Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) 材質スチール 寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時) 質量(kg)2.5 最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。 トラスコ品番382-5710 幅(mm)500 高さ(mm)85 奥行(mm)480 収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m) 最大荷重(kN)0.39
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業 材質スチール ケース外径(Φmm)390 適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル 破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可 トラスコ品番486-0055 寸法(mm)460×500×243 質量(kg)6.2 最大積載段数4段 最大荷重(kN)(収納)0.39
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)二段ケーブルリール
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる 材質 質量(kg)9.3 本体寸法(mm)550×550×505 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有) 関連資料(0.75MB) 最大荷重(kN)0.49(収納時) 取扱説明書(0.87MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

CBL-300 コブラヘッドスチール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。 有効長(m)25 厚さ(mm)1 質量(kg)2.75(コブラヘッド含む) ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27 適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブル ロッド幅(mm)10 破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690 仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管 トラスコ品番421-3050 質量(kg)9.5 高さ(mm)280
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。 廻りが軽い!低コスト! シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。 たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。 外出し用のガイドリング付。 回転がスムーズでよく回る。 軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)IV線/8mm2(300m)VCTF/2mm2(100m) トラスコ品番816-4907 寸法(mm)480×480(回転円径Φ480) 質量(kg)1.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など 仕様バリアフリー対応品 材質PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270 質量(kg)4.1 最大積載段数4段 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり) 最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

CPN-20 ノークランプメータ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ノークランプメータ
タッチするだけ!クランプしない電流計! 電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる! 壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能! 天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。 暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2) 測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)チョーチンリール
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820 仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等 トラスコ品番421-3041 質量(kg)9.2 高さ(mm)320 (折畳み時110)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷