壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ!
簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ!
切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場!
最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト
直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK
内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群
クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に
長さ(m)8
テープ幅(mm)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
材質(枠)鉄(リール)樹脂
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)Φ29×49
質量(g)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果!
カッティングペーストCP-100C後継商品。
刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。
常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。
鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付
種別チューブタイプ
1個(100g)
¥849
税込¥934
当日出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等
全長(mm)120
有効長(mm)34
電設消耗品や工具などの収納に便利、です。コンパクトで、持ち運びに便利なサイズです。
用途電設消耗品や工具などの収納に。
トラスコ品番112-5758
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)342
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)203
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
内容CUD-3030D+CUD-3030U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。
上向き施工が容易!
天井への施工時に威力を発揮!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ。
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。
ハンマードリル用(SDSシャンク)
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など
全長(mm)160(本体:125)
質量(g)55(本体:30)
使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。
チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。
合金刃を使用し、切れ味抜群。
長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。
セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃
全長(mm)220
質量(g)380
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護!
最高油剤から造られた普及タイプの切削剤
油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少
炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮
あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80
タイプシングル
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
寸法(mm)50×95×47
材質特殊鋼
関連資料(2.06MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適
付属品締め付け工具×1個
材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー
質量(g)330
口径(Φmm)最大13
本体寸法(mm)41×115×41
六角軸対辺(mm)6.35
チャック許容範囲(m/m)1.5~13
関連資料(0.72MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
仕様S幅:6.35mm
Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断
ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37
材質鉄
質量(g)465
本体寸法(mm)30×246×122
関連資料(0.6MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
適合機種インパクトドライバー(12V以上)
材質コバルトハイス鋼
対応インパクトドライバー
六角軸シャンク径6.35mm
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼
タイプダブル
寸法(mm)95×95×47
質量(g)110
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
関連資料(2.06MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適
材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー
質量(g)335
口径(Φmm)最大13
本体寸法(mm)49×125×49
六角軸対辺(mm)6.35
チャック許容範囲(m/m)1.5~13
関連資料(0.42MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
質量(g)380
適合サイズ(Φmm)32~80
寸法(Φ×mm)125×290
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
誤差(mm)(加工)±2.5
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等
全長(mm)91
有効長(mm)11
チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。
シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用
適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
軸径(Φmm)6.35(六角)
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに
全長(mm)115
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適
仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
シャフト径(Φmm)5
ドリル径(Φmm)12.7
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に
材質鉄
全長(mm)85
有効長(mm)10
関連資料(1.78MB)
取扱説明書(1.39MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セット
セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ