非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)(竿)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP
質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6
最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27
本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55
伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2
関連資料(2.66MB)
収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。
引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13
適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上
広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード