キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質ポリエステル(100%)
特性耐候
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)1130
幅(mm)27
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色ブラック/レッド
フックNo.56(軽量タイプ)
コネクタDJMR環(回転機能付)
関連資料(0.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ダブルランヤード
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)
コネクタDJMR環(回転機能付)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW
材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27
色赤
質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130
種類伸縮式
ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード