12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ
作業のしやすい3ピース構造。シールド付で電気ノイズに強い。8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UP。ISDNにも対応
用途単線専用 プラグタイプ8P8C 仕様カテゴリー6対応ネットワークプラグ50μ(1.27um)の金メッキRJ45準拠 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
1袋(25個)
8,298 税込9,128
4日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
規格カテゴリー6 本体寸法(mm)12×23×15 本体質量(g)1.5 適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5 材質(ボディ)ポリカーボネート 材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ) 芯線直径(Φmm)0.9~1.0 関連資料(0.99MB) 芯線導体サイズAWG26~24
1袋(25個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。1ピースタイプ
規格カテゴリー6 本体寸法(mm)12×23×15 本体質量(g)1.3 適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5 材質(ボディ)ポリカーボネート 材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ) 芯線直径(Φmm)0.9~1.0 関連資料(0.99MB) 芯線導体サイズAWG26~24
1袋(25個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー5e
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

M6-3P-865S カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ。シールド付
規格カテゴリー6 本体寸法(mm)12×23×15 本体質量(g)2.4 適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5 材質(ボディ)ポリカーボネート 材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ) シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ 入数25個 芯線直径(Φmm)0.9~1.0 関連資料(0.99MB) 芯線導体サイズAWG26~24
1袋(25個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)1.6 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー6
1袋(100個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

M6-3P-865 カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ
規格カテゴリー6 本体寸法(mm)12×23×15 本体質量(g)1.6 適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5 材質(ボディ)ポリカーボネート 材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ) 入数25個 芯線直径(Φmm)0.9~1.0 関連資料(0.99MB) 芯線導体サイズAWG26~24
1袋(25個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)2.3 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー6
1袋(100個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)2.3 タイプ貫通/1ピース 本体寸法(mm)12×23×11 プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ) 適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz 関連資料(0.6MB)
1袋(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ。10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。1ピースタイプ。50μ(1.27um)の金メッキ。貫通タイプ。 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M
用途細径ケーブル用 モジュラープラグ 質量(g)1.3 規格CAT6A 本体寸法(mm)11.7×22.4×8 適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26 材質(ボディ)ポリカーボネート 材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ) プラグタイプ8P8C 関連資料(0.47MB)
1袋(25個)
5,698 税込6,268
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャック
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABS カバージャックカバー付 規格CAT6 適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷