3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8 材質PVC 長さ(mm)2.5 質量(g)230 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約10 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)24 関連資料(1.64MB)
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDスティックライト DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJX-E09-81W LEDフォールSJX DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5 質量(g)300 本体寸法(mm)30×30×810 定格消費電力(W)1.6 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)81 保護等級IP44 連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 ケーブル長(cm)90 光色白・白(フラッシュ) LED使用数(個)合計96(表48・裏48) 関連資料(40.79MB)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

関連カテゴリ