コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。
CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。
[用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。
コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など
材質スチール
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440
最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2等
CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690
仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管
トラスコ品番421-3050
質量(kg)9.5
高さ(mm)280
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に
直径(Φmm)880(最大伸長時)
質量(kg)4
高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
大中口径のCD管・地中管用リール
管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK
コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用
スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし
CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)
質量(kg)17
高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。
トラスコ品番382-5710
幅(mm)500
高さ(mm)85
奥行(mm)480
収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)
最大荷重(kN)0.39
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用。
内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480
仕様ドラムのみ
質量(kg)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2
直径(Φmm)665
高さ(mm)240
関連キーワード