カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- SMC(47)
- 三菱電機(27)
- 未来工業(9)
- 芝軽粗材(8)
- TRUSCO(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- 大阪ケミカル(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KEMET(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NTB(3)
- 岡崎精工(2)
- カクタス(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- コンベックス(2)
- ブランドをもっと見る
「CV250」の検索結果

ケーブルゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□材質ABS質量(g)23本体寸法(mm)42×141×9
ラチェットケーブルカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個欠品中1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
ケーブルベンダーハンドル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!。ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102