作業工具 (84) 空調・電設資材 (26) 安全保護具 (18) 保管用品 (14) 手袋 (9) 測定用品 (6) 塗装・養生・内装用品 (3) ねじ・ボルト・釘 (1) 電気材料 (1) 電動工具 (1) ブランド: DENSAN(デンサン/ジェフコム)すべて解除
電工ナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式よく切れる電工プロ用高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm) 195(収納時:117) 刃長(mm) 65 質量(g) 100 材質(グリップ) 木製(フレーム:金属)
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
電工ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム) (8件のレビュー) 当日出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
電工プロナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
用途 電線の皮むきなどの作業に。 全長(mm) 220 刃長(mm) 65 刃幅(mm) 41 材質 刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g) 190
ショルダーバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ
バケット内側は強力な塩ビコーティング
ポリエステル生地表面蒸着
多彩なサック&ポケット
外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側ツールサック、大型ポケット
ポケット数 外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット 耐荷重N(kgf) 98(10)
チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
先切タイプ超薄鋼口金ソケットナットの締め付けができるTPE製ソフトグリップヘッド部で電線のしごき作業ができる作業性抜群のヘッド頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズどちらからでも作業可能ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できるパイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途 ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様 ●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm) 104×30×295 質量(g) 420 材質(柄部) TPE 材質(頭) 鉄 関連資料 (0.45MB)
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (3件のレビュー) 当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える!
適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け)
電動&手締めがこの一本で!
大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続)
先端を照らすLEDライト付
専用ビットはマグネット式で簡単差替え
交換ビット7本付
スイッチ(正/逆回転)
USB充電口(Type-C)
長さ(mm) 160 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 適合ビット(mm) 対辺6.35六角ストレートビット 材質 本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V 寸法(mm) 40×160 質量(g) 210 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 260 本体寸法(mm) 40×40×160 ケース寸法(mm) W150×D45×H250 動作環境 -10℃~45℃ バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(時間) 約2(5V 1A) 充電可能回数 約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません) 回転数(min-1 [回/分]) 最大260(無負荷) 使用時間(時間) 最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります) 充電環境 0℃~40℃
電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈ヘッド部を薄く軽量化偏芯テコ原理で切断力アップ圧着機能付(1.25~3.5mm2 )パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線 4.0 切断能力(Φmm) 銅線 5.0 切断能力(Φmm) 銅管フレア:3分 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0×3芯 切断能力(Φmm) 軟鉄線 4.0
電工プロカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
刃を前から交換可能刃の交換時にスライダーを引く手間がない刃の交換が早くて簡単スライダー抜け落ち防止
材質 本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼 質量(g) 86 本体寸法(mm) 20×165×55 関連資料 (0.63MB)
自立型電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ
自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!現場でのごみの収集に資材や道具の運搬・収納に!折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質 本体:ポリエステル、スプリング:鋼材 関連資料 (11.2MB)
長尺カルバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
強靭なエステル帆布を使用した、長尺タイプのバケツ
長尺:650mm
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比 約30%軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布・ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、 形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
両手が空くリュックサックタイプ
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
質量(kg) 1 外寸法(Φ×Hmm) 270×650 本体サイズ(mm) 270×270×650 内寸法(Φ×Hmm) 250×640
お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる回転リングは360度クルクル回って絡みにくい滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm) 200 質量(g) 115 種類 電工ドライバー グリップ径(Φmm) 40 材質(グリップ) 軟質樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
電工マルチバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
用途に合わせて収納部を分割!! 2~4分割できる仕切り付!!
広口バケットと28個のポケットが、多彩なツールをたっぷり収納
仕切りで収納部を細かく分割しできる。
用途に合わせて簡単に分割数を変更可能。
可変型仕切りユニット仕切りはマジックテープでバケットに固定できる。
仕切りの形状を変更して2分割(1/2、1/2)、3分割(1/4、1/4、1/2)、4分割(1/4×4)できる。
底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立(自立ガイド板内蔵)
ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製
質量(kg) 1.4 直径(Φmm) 260 高さ(mm) 320 内寸法(mm) Φ250×310
電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷 から 3日以内出荷
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールドバケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
角型ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに!スプリング式でパッと開いてしっかり自立!
現場でのごみの収集に
資材や道具の運搬・収納に
折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質 外装:ポリエステル・内装:PVC 幅(mm) 330 質量(kg) 0.94 高さ(mm) 250 奥行(mm) 250 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×250×110 耐荷重N(kgf) 147(15)
電工Ⅴスパットペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる
偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比)
銅線専用
電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)電気工事に適したブレードデザイン優れた切れ味のホローグラインド開いた刃を確実に固定するライナーロック方式ポケットに入れやすいクリップ付
材質 (ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov 寸法(mm) 40×180×16 質量(g) 150 刃長(mm) 76 関連資料 (1.52MB)
電工ソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm) 17(ナット) 本体寸法(mm) 104×31×260 本体質量(g) 440 材質 スチール・TPE(グリップ) 関連資料 (0.3MB)
電工プロナイフ用ホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
電工プロナイフ(DK-220)専用ホルダー
スライド式ロックでナイフをしっかり固定
付け外し簡単!クリップ式ベルトループ
電工プロナイフDK-220専用
材質 ABS 質量(g) 70 本体寸法(mm) 40×52×225 関連資料 (1.83MB)
電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
よく切れる 電工プロ用折りたたみ式で持ち運びに便利電気工事に適したブレードデザイン断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質 ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14 全長(mm) 203 質量(g) 115 刃長(mm) 67 本体サイズ(mm) 15×203×20 関連資料 (0.97MB)
電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない!
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比約2割軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。
フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
引っ掛けに便利なS環フック付
開け閉め調整しやすいダブルファスナー
材質 (本体):エステル帆布、(鉄芯):鉄、(樹脂芯):ポリエチレン、(S環フック):鉄(ニッケルメッキ)、(底):ポリエチレン 耐荷重(N) 98 関連資料 (0.79MB)
チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途 ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 材質 スチール、TPE(グリップ) ボルト W3/8(9.5mm) ボルトナット寸法 17mm ソケット長さ(mm) 75(ダクトチャンネル挿入部) 関連資料 (0.43MB)
チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
玄能タイプ超薄鋼口金ソケットナットの締め付けができるTPE製ソフトグリップヘッド部で電線のしごき作業ができる作業性抜群のヘッド頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズどちらからでも作業可能ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できるパイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途 ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様 ●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm) 80×30×295 質量(g) 500 材質(柄部) TPE 材質(頭) 鉄 関連資料 (0.45MB)
電工ソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ
先切タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm) 17(ナット) 本体寸法(mm) 80×31×260 本体質量(g) 490 材質 スチール・TPE(グリップ) 関連資料 (0.3MB)
お~らくドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
指で触れると+、-がわかる。
グリップ部に特殊軟質樹脂使用。
手のひらにフィットし疲れない。
たたいても割れない。
材質(グリップ) 特殊軟質樹脂 種類 電工ドライバー グリップ径(Φmm) 40 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
電工カルバケツ(ライトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 3日以内出荷
水や汚れに強いターポリン製で、丸洗いができる
開口部に針金入りで、しっかり形状保持
軽量
材質 (本体)ターポリン(PVC+ポリエステル)・針金(開口部)、(ベルト)ポリエステル 質量(g) 170 容量(L) 6 本体寸法(mm) 200×200×220 内寸法(Φ×Hmm) Φ190×高さ214mm 耐荷重(N) 19.6 関連資料 (0.5MB)
NWSコンビネーションペンチ1092 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質 特殊鋼 全長(mm) 225 質量(g) 390 タイプ スタンダードタイプ 切断能力 VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティング チタン
NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質 特殊鋼 全長(mm) 205 質量(g) 280 タイプ スタンダードタイプ 切断能力 VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティング チタン
チャンネルソケットハンマー(安全リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。
ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。
TPE製ソフトグリップ。
ヘッド部で電線のしごき作業ができる。
超薄鋼口金ソケット。
安全リング付。
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、
インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット 17mm ボルト(mm) 9(W3/8) 材質 スチール、TPE(グリップ) 材質(頭) スチール 材質(グリップ) TPE 主な用途 打ち込み・電線のシゴキ
スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
切断能力 VVF(VA)線 2.0×3C(銅線) 寸法(mm) 60×205×15 材質(刃) 炭素鋼 グリップ:PVC
NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質 特殊鋼 全長(mm) 205 質量(g) 315 タイプ 成形グリップタイプ 切断能力 VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティング チタン
スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 4日以内出荷
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm) 240 材質 刃:炭素鋼、グリップ:PVC 質量(g) 500 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 240×20×60