14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)107
本体寸法(mm)110×36×16
関連資料(0.58MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番
寸法(mm)110×27×16
質量(g)72
材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
材質ステンレス
質量(kg)28
本体寸法(mm)80×80×2.4
関連資料(1.79MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)90
本体寸法(mm)110×31×16
関連資料(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード