盤用マルチキー(ステンレスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に錆びに強い【ステンレス製】4タイプのカギに対応・タキゲン A-121-H型(現行型)・タキゲン 0061型(現行型)・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4関連資料(1.79MB)
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口