7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(48個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など ねじの呼び3/8 適合材ALC 最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC) 最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
1パック(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALC専用強力雄ネジアンカー 雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ3/8 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、三段開きで足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし クロメートメッキ
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など ねじの呼びW3/8 適合材ALC 材質クロメートメッキ 最大引抜強度N(kgf)284.4(29)(ALC) 最大剪断強度(kN[kgf])1.0(104)
1パック(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8
1パック(48本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)トグラーアンカー
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8 適合板厚(mm)9~11 ねじサイズΦ3.5~6mm 最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)お徳用パック ダブルX
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用 寸法(mm)3/8×50 ドリル径(Φmm)15 最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC) 有効ネジ長さ(mm)14
1個(35本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷